チップ VN-F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
06574532
品番
VNGG160402R-F MP3025
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
コーナー半径(mm)
0.2
材質
MP3025
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする