三菱マテリアル
チップ VN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
MP3025
HTI10
MP3025
NX2525
UE6020
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06574584
品番
VNMG160404 MP3025
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
ひし形35°
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
MP3025
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。