三菱マテリアル
チップ VN-MA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
VP15TF
MC7025
MP7035
UE6020
US7020
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06574733
品番
VNMG160404-MA VP15TF
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
VP15TF
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった