三菱マテリアル
チップ VN-MS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
MT9015
MP9005
MP9015
MT9015
US7020
US905
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06574794
品番
VNMG160404-MS MT9015
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
MT9015
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった