三菱マテリアル
チップ DNMX-MW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
06577305
品番
DNMX150408-MW MC5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
材質
MC5005
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
MWタイプ
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった