※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナーR(mm)
1
0.1
0.3
0.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06578092
品番
MSRS230 4 X 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)
8
刃数
2
トラスコ品番
728-8271
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
1
首角γ(°)
9
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.01
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06578092
MSRS230 4 X 1
48992045
MSRS230 4XR1
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230
NS(日進工具)
1本
¥
6,798
税込
¥
7,478
注文コードが変更になりました