※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナーR(mm)
1
0.1
0.2
0.5
1
1.5
2
2.5
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06578266
品番
MSRS430 8 X 1
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)
16
刃数
4
トラスコ品番
728-8441
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
1
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.02
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。