NSR-2 12 × 2 ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具) 06578862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアスエンドミル - NSR-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06578862品番NSR-2 12 × 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,700

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。

刃径D(Φmm)12刃長l(mm)36全長L(mm)85シャンク径d(Φmm)12刃数2コーナーR(mm)2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°刃径公差0/-0.02コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする