曜日別特売
MIR200 0.15R 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIR200 0.15R 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579045
MIR200 0.15R 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579045

無限コーティングインナーRカッター-MIR200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端径D(mm)0.5
シャンク径d(Φmm)4
寸法R(mm)0.15
0.15
0.1
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
有効長(mm)3
内容量1本注文コード06579045品番MIR200 0.15R
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。

先端径D(mm)0.5寸法R(mm)0.15外径d1(Φmm)0.9全長L(mm)45シャンク径d(Φmm)4刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02有効長(mm)3首角γ(°)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする