NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル - DB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
2.5
3.5
5
ボール半径R(mm)
1.25
1.25
1.75
2.5
刃長(mm)
5
10
5
7
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06579946
品番
DB 1.25
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数
2
R公差(mm)
±0.01
材質
極超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.5
ねじれ角
25°
首角γ(°)
9
ボール半径R(mm)
1.25