曜日別特売
DHB 2 X 20 銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB NS(日進工具) 06580174

銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)2注文コード06580174品番DHB 2 X 20
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。

刃数2有効長l1(mm)20材質極超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角25°首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする