SUS-SJ-75 U ウレタン オールステンレス/中軽量 東正車輛 06580725

SUS-SJ-75 U ウレタン オールステンレス/中軽量 東正車輛 06580725
SUS-SJ-75 U ウレタン オールステンレス/中軽量 東正車輛 06580725

オールステンレス/中軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン注文コード06580725品番SUS-SJ-75 U ウレタン
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。

車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)70許容荷重(daN)68.6取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)ウレタン軸径(Φmm)8ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42プレート寸法F1×F2(mm)70×58取付穴径d(mm)8.8偏心E(mm)28車輪径D(Φmm)75キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする