曜日別特売

空気入キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
取付高(mm)308
取付高H(mm)308
取付座(mm)200×140
プレート寸法F1×F2(mm)200×140
内容量1個注文コード06581172品番WK-3.00-4HL-AL
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
取付座(mm)200×140取付ピッチ(mm)140×80取付高(mm)308仕様ノーパンクストッパーなし取付高H(mm)308取付ピッチ(mm)(P1×P2)140×80プレート寸法F1×F2(mm)200×140取付穴径d(mm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする