※製品代表画像
三菱マテリアル
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
12
12
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
18
20
25
1
1.5
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
110
45
50
60
70
75
100
110
90
130
150
125
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06582582
品番
VQMHVD1200S10
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃径(Φmm)
12
最大切込み(mm)
26
材質
極超微粒子超硬
テーパー
-
刃先形状
シャープコーナ
コーティング
スマートミラクルコーティング(VQ)
シャンク径公差(mm)
0/-0.009
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります