曜日別特売
VQMHVD1300S12 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 06582598

※製品代表画像

VQMHVD1300S12 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 06582598
VQMHVD1300S12 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 06582598

難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
刃径(Φmm)13
13
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
25
1
1.5
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)110
内容量1本注文コード06582598品番VQMHVD1300S12
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
全長(mm)110シャンク径(Φmm)12刃数4刃径(Φmm)13最大切込み(mm)26材質極超微粒子超硬テーパー-刃先形状シャープコーナコーティングスマートミラクルコーティング(VQ)シャンク径公差(mm)0/-0.011刃径公差(mm)0/-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする