曜日別特売
200×65TULB 鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入) 東正車輛 06582773

200×65TULB 鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入) 東正車輛 06582773
200×65TULB 鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入) 東正車輛 06582773

鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード06582773品番200×65TULB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
車輪幅R(mm)65許容荷重(kg)720ベアリング#6305車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン(B入)穴径d(Φmm)25ボス幅B1(mm)76ボス径B2(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする