オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
ACプロペラファン薄型汎用MUシリーズセット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06588111
品番
T-MU1225S-11GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,750
換気や冷却など、AC小型・薄型ファンの定番商品です。
ファン+フィンガーガード+プラグコード+取付ねじセットが一式になった商品です。
電圧(V)
100
寸法・サイズ(mm)
□119×25T
電源コード(m)
1
取付ねじ
M4×40
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06588111
T-MU1225S-11GP
06868897
T-MU1225S-11-GP
ファンモーター
オリエンタルモーター
1組
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました。