BMSC-417 バイオマスルームカバー 4点セット 阿部商会 06589655

BMSC-417 バイオマスルームカバー 4点セット 阿部商会 06589655
BMSC-417 バイオマスルームカバー 4点セット 阿部商会 06589655

バイオマスルームカバー 4点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード06589655品番BMSC-417
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バイオマスフロア保護マット、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシートカバー、バイオマスシフトカバーの4点セット!
バイオマスプラマークとバイオマスマークが1枚ずつ印刷されております!
環境に優しい、バイオマス30%(マットは35%)入り
ハンドル・シフト・座席・足元の4カ所をカバー
1パックになっているので装着がスムーズ

セット内容バイオマスフロア保護マット、バイオマスハンドルカバー、バイオマスポリシートカバー、バイオマスシフトカバー材質ポリエチレン/バイオマス原材料30%配合(フロア保護マットは35%配合)寸法(mm)バイオマスフロア保護マット:420×530、バイオマスハンドルカバー:600×100 Φ380、バイオマスシフトカバー:125×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする