MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768

MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768
MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 06589768

18V 充電式洗浄機

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード06589768品番MHW180DZ
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
質量(kg)2.1常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8ホース長さ(m)6吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
関連資料:(1.88MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り

商品説明動画

18V 充電式洗浄機
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06589768
2026-03-03
用途: 現場での清掃
山内商会

作業現場で清掃のためにと思いましたが
実際に使うと、一般的な水道の散水用ノズルの圧力が
少し強くなったくらいの強さです
無いよりはマシですが、水道があるところなら必要ないかもしれません
家庭でちょっとした散水や掃除には向いていると思います
MHW080に買い替えるか、思案しています。

対象商品 : 06589768
2025-07-25
用途: 冷蔵庫の洗浄
株式会社SANKI サービス業

期待してたより水圧が弱かったので残念でした
少し重く感じました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする