マキタ
40V 充電式マルチツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06589795
品番
TM001GRDX
参考基準価格(税別)
¥103,600
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2
電圧(V)
直流36(40max)
バッテリー容量(Ah)
2.5×2本
充電時間(分)
フル充電:約28、実用充電:約19
振動角度(°)
左右1.8(計3.6)
振動数(回/min
-1
)
10000~20000
1充電当たりの作業量
【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
関連資料:
(4.49MB)
注意
※バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース付き
商品説明動画
40V 充電式マルチツール
参考になった