曜日別特売
1402940 ニルフィスク 5m高圧ホースDN10 ニルフィスク 06595901

ニルフィスク 5m高圧ホースDN10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
内容量1本注文コード06595901品番1402940
参考基準価格(税別)¥42,330販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7用

仕様両端 G3/8 オスねじその他カップリングなしトラスコ品番688-3073適合機種MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7耐圧(MPa)25名称5m高圧ホースDN10ホース長さ(m)5耐熱温度(℃)155
注意
101119499のカップリングセットが必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする