HP-8D アルミハンドポンプ(複動シリンダー用) 日東造機 06598417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミハンドポンプ(複動シリンダー用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
有効油量(L)0.95
内容量1台注文コード06598417品番HP-8D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

作業効率の良い二段吐出タイプ。
圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)
塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。
ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)

吐出量(L/min)(高圧/低圧)2.3/11有効油量(L)0.95質量(kg)8種類その他ポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)72/2油タンク有効油量(L)0.8吐出口径Rc3/8特性アルミニウムを使用した軽量タイプ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする