LR6S4KP TOSHIBA アルカリ乾電池 東芝 06599731

TOSHIBA アルカリ乾電池

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4本)注文コード06599731品番LR6S4KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途懐中電灯、ラジオ、時計、電卓などに。タイプ単3形(アルカリ)公称電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)約14.5×50.5仕様※アルカリ電池は軽電流で長くご使用頂く為の電池です。動作毎に瞬時に大電流が必要なデジタルカメラや電子手帳などにはニッケル系の電池をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06599731
2017-03-24
用途: ラジオ

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする