AK13.0×20 つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密 06601245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK13.0×20 つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密 06601245
AK13.0×20 つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密 06601245

つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

(16件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個全長l(mm)20注文コード06601245品番AK13.0×20
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
外径D(Φmm)22寸法R(mm)2内径d(Φmm)13全長l(mm)20内径許容差(mm)+0.043/+0.006内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内外径公差p6+0.035/+0.022
注意
※AKタイプは、ガイド用固定ブッシュGKタイプとは製作サイズが異なります。差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)と併用できません。
※AKタイプにリーマ用はありません。リーマ加工にはツバ付固定ブッシュのBRKタイプをご使用ください。
※AKタイプの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 車、バイクが主です

バイク 取付部材のスペーサーにしました、しっかり出来て、寸法も
文句なし、塗装して使いました。(ステンレスにすればよかったかな?)

1が参考にしています
対象商品 : 06601446
2024-06-02
用途: GPZ900R フロントホイールカラー

このサイズがなかなかなく見つけるのに時間がかかりましたが、問題なく使えています。

3が参考にしています
対象商品 : 06601708
2022-09-10
用途: TT2用に
B-FIELD

サンバーのタイロットブーツの打ち込みに使用。
ブーツ径マイナス0.5mmのサイズをチョイスしましたが丁度いい。

1が参考にしています
2022-03-31
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

原付スクーターのクランク組み込みスペーサー
として仕様の為今回初めてこの商品を購入しました。
サイズも豊富で次回も購入しようと思います。
とても重宝する商品かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06601087
2021-06-19
用途: 機械のメンテナンス

部品がアッセンブリでしか供給されず、修理代を安くでき、助かりました。

対象商品 : 06601263
2021-02-25
用途: 車高調のピロカラーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

車高調整式サスペンションキットのピロカラーとして購入しました。精度も申し分なく純正品(クスコ製)より安く済みました。

3が参考にしています
対象商品 : 06601202
2021-01-17
用途: 自動車部品修理
gymana_kudo

純正シートベルトに4点ベルトを追加する際、ロングアイボルトのスペーサー代用に最適なサイズで重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 06601227
2021-07-18
用途: 印刷用治具
製造業

思っていたよよりも、サイズが正確で大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする