オリエンタルモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06604132
品番
5IK60RGU-AFP
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適用ギヤヘッド:5GU
出力(kW)
0.06
電圧(V)
100
電源
交流
種類
インダクションモーター
シャフト形状
GU歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90