曜日別特売
SBK8.0×16 つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密 06605472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBK8.0×16 つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密 06605472
SBK8.0×16 つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密 06605472

つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06605472品番SBK8.0×16
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
外径D(Φmm)12寸法D1(mm)16寸法R(mm)2内径d(Φmm)8寸法l1(mm)4ツバ下l(mm)16内径許容差(mm)(G6)+0.014/+0.005内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差p6+0.029/+0.018
注意
※ツバ付固定ブッシュSBKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする