※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケーエム精密
つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内径d(Φmm)
4
4
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径D(Φmm)
8
5
7
8
10
12
15
18
22
26
30
35
42
寸法D1(mm)
12
9
11
12
14
16
19
22
26
30
35
40
47
ツバ下l(mm)
12
8
10
12
16
20
25
30
35
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06606312
品番
BRK4.0×12
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
8
寸法D1(mm)
12
寸法R(mm)
1
内径d(Φmm)
4
寸法l1(mm)
3
ツバ下l(mm)
12
内径許容差(mm)
+0.020/+0.012
内径に対する外径の振れ(mm)
0.005以内
外径公差p6
+0.024/+0.015
注意
※ツバ付固定ブッシュBRKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。