曜日別特売
BRK21.0×30 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRK21.0×30 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606836
BRK21.0×30 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606836

つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d21(Φmm)
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径D30(Φmm)
寸法D135(mm)
ツバ下l30(mm)
内容量1個注文コード06606836品番BRK21.0×30
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径D(Φmm)30寸法D1(mm)35寸法R(mm)3内径d(Φmm)21寸法l1(mm)6ツバ下l(mm)30内径許容差(mm)+0.034/+0.021内径に対する外径の振れ(mm)0.008以内外径公差p6+0.035/+0.022
注意
※ツバ付固定ブッシュBRKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする