ST-12NH ステップル 1/2 ELPA 06612821

 

ST-12NH ステップル 1/2 ELPA 06612821
ST-12NH ステップル 1/2 ELPA 06612821
ST-12NH ステップル 1/2 ELPA 06612821
ST-12NH ステップル 1/2 ELPA 06612821

ステップル 1/2

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード06612821品番ST-12NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198

材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:5.0mm
適合配線:チャイムコード
入数:50
カラー:ホワイト

用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法B(mm)5.0寸法A(mm)14.0適合ケーブルチャイムコード用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06612821
2026-01-23
用途: 角当て制作
建設業・工事業

木パレットバラした板とチャリの
タイヤとこのステップルで角当て制作
価格も安くて助かりました
またリピします

対象商品 : 06612821
2019-11-04
用途: 配線時
その他業種

可もなく不可もなく。特別な感想はなし。こんなものでしょう。

対象商品 : 06612821
2018-07-15
用途: コードやテレビ配線
山﨑設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

露出工事が多いので、如何に綺麗に見せるのにこだわっています。

対象商品 : 06612821
2014-11-10
用途: 日曜大工の電気配線

問題なく使用できます。
ステップルを打ち込むときに指が太いので簡単に打てるガイドみたいな道具があるとうれしいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする