ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877

ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877
ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877
ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877
ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877
ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877
ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877
ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877
ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877
ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877
ESD-EPB1000GBK SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル エレコム 06612877

SSD 外付け USB3.2(Gen2) 読込最大1000MB/s マグネット付き USB-Cケーブル一体型 ポータブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06612877品番ESD-EPB1000GBK
参考基準価格(税別)¥30,680販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スマートフォンのデータのバックアップがもっと便利に!マグネット付き、iPhone向けケーブル一体型外付けSSDです。マグネットでiPhoneの背面に貼り付き、本製品をぶら下げた状態にならず快適な操作が可能。ケースを装着したままUSB Type-C(TM)ポートに挿し込みすぐに使用できます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、特殊な形状のケースを除きます。

適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できませんブラック質量(g)約90電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iOS 17 ※全ての機器・OSバージョン・アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません/メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください、iPadOS 17/16/15 ※全ての機器・OSバージョン・アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません/メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認くださいコネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100.0×57.7×13.5(コネクター含まず)インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))保証期間1年間フォーマット形式【出荷時】exFATデータ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大980MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。容量(TB)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする