※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
LED建築部材照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
連結用
注文コード
06613261
品番
NNN36500DK9
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般屋内用
仕様
連結用
タイプ
L1500タイプ
消費電力(W)
25.4
入力電圧(V)
100/200/242
突入電流(A)
(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4
入力電流(A)
(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11
色調
電球色 約2700K~昼光色 6500K
調光範囲
各色 約1~100%