曜日別特売
NNN36535DK9 LED建築部材照明 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06613331

※画像はイメージです。

NNN36535DK9 LED建築部材照明 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06613331
NNN36535DK9 LED建築部材照明 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06613331

LED建築部材照明 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)11.4仕様端用注文コード06613331品番NNN36535DK9
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
一般屋内用
仕様端用タイプL600タイプ消費電力(W)11.4入力電圧(V)100/200/242突入電流(A)(100V/200V/242V)5.7/2.9/4.0入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.12/0.06/0.05色調電球色 約2700K~昼光色 6500K調光範囲各色 約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする