曜日別特売
M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566

 

M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566
M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566
M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566
M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566
M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566
M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566
M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566
M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566
M20 ラチェットハンドル モノタロウ 06616566
モノタロウ

ラチェットハンドル

(308件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
差込角(mm)6.35
全長(mm)128
内容量1本注文コード06616566品番M20
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用差込角(mm)6.35全長(mm)128ヘッド高さ(mm)13±1材質クロムバナジウム鋼質量(g)133表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ ラチェットハンドル 商品紹介
この動画は、33が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:308
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06616575
2026-02-26
用途: 車の点検修理
製造業

値段の割ににはしっかりしている、動きもスム-スで満足しています。

2025-10-12
用途: 価格なりの商品
その他業種

使用頻度の少ない6.35mmのラチェットを購入。メーカー品と比較して、ノッチのフィーリングがソコソコ。でも、普通に使うには、グリップの太さ、トルクの掛けやすさなど、全く問題無し。
とても良い商品。

2が参考にしています
対象商品 : 06616575
2025-07-28
用途: 簡易整備作業

ヘッドが分厚く全体に重いため、長時間の作業だと手首にこたえる可能性があります。でも逆に考えれば内部ギアも厚ければ高負荷対応・耐久力の点で有利かも知れません。耐久性については今すぐには分かりませんが、連日長時間使用する本職の整備士でなければ半永久的に使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06616575
2025-10-22
用途: 主に車の整備

大手のメーカーとなんら変わりなく使えるしなんも申し分ありません 家庭の整備くらいなら十分です。

3が参考にしています
対象商品 : 06616575
2025-04-27
用途: おすすめ
たまむら眼鏡製造業

精密機械を使う仕事をしています。ラチェットは必須アイテムなので、通常は最寄りの工具問屋から購入してました。
今回初めてモノタロウさんで購入して使用しました。
ズバリ、モノタロウオリジナルラチェット、最高です。
品質・価格魅力です。

1が参考にしています
2025-06-05
用途: 作業用

いつもはブランド品を購入してましたが、現場にて紛失してしまうのでMONOTAROブランドを今回購入しました・。

2が参考にしています
2025-06-15
用途: バイクのメンテナンス用
サービス業

それまで使用していたホームセンターのハンドルが故障し購入。安価で使いやすく優れものでした。

2025-02-11
用途: 農機具整備
農・林・水産業

ワンタッチ着脱が便利です。
けっこう重いですが、私はときどき整備で使用するだけなので特に気になりません。ただ、固いボルトを外すときには取っ手が少し短くて力がかけにくく感じます。最初はメガネレンチで緩めた方が良いのでしょうが・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16
質問:
カップ型オイルフィルターレンチに対応していますでしょうか。
回答:
カップ型オイルフィルタレンチの□穴サイズが記載の差込角(mm)であれば適合いたします。
2021-03-05
質問:
内部の部品を紛失してしまった場合、部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
部品のみの取り扱いはございません。
2021-03-05
質問:
この商品は、レバーが右で締まり、左で緩むものでしょうか。
回答:
こちらの商品は、爪(ラチェット切換レバー)を右位置にすると「締め付け作業」になります。
3が参考にしています
2021-03-05

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする