QDP33P4D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】 マノスターデジタルセンサ 山本電機製作所 06623131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マノスターデジタルセンサ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は圧力レンジ・表示精度など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(Pa)
0~200
表示精度
±1.0%FS±1digit(23℃において)
注文コード
06623131
品番
QDP33P4D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

30×30型 デジタル微差圧センサ
自社開発の静電容量型圧力センサ搭載
センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス
密着取り付け可能
視認性に優れた大型12セグメントLCD使用
UL規格品、EU指令適合品
極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
アナログ出力
1~5V
表示精度
±1.0%FS±1digit(23℃において)
使用周囲温度(℃)
0~60(ただし氷結しないこと)
比較出力
PNPトランジスタ
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)
材質
(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン
質量(g)
約30
口金
極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧
端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式
差圧式
表示
メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁
センサー
静電容量型
電源電圧(V)
12~24 DC±10%(リップル10%以下)
保護等級
規格:IEC60529、等級コード:IP40
消費電流(mA)
通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。
絶縁抵抗(MΩ)
端子-ケース間 10以上(500V DCメガー)
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
耐振動(耐久)
5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s2(3軸方向各6回)
コネクタ
RITS Connector 6P (TE Connectivity)
汚染度(使用環境)
規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)
取付姿勢
垂直面取付
温度特性
±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)
(計器本体)10、(受圧エレメント)10
圧力ポート
M5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(Pa)
0~200
使用周囲湿度(%RH)
35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)
高度2000以下
注意
※配線側コネクタおよび取付用部品は別売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする