曜日別特売
TA001 テレフォンアーム セキセイ 06626015

 

TA001 テレフォンアーム セキセイ 06626015
TA001 テレフォンアーム セキセイ 06626015

テレフォンアーム

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード06626015品番TA001
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。
ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。

寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165材質強化PS製質量(g)1320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 電話を隣同士の2人で共有するために使用。
株式会社佐久本工機

複数台購入して使用しており使い勝手が良かったのであらためて購入しました。
今回購入した物はアームと台を固定するネジがこれまでの物より細くなっていて、穴径とネジの外径に隙間があり、前回までのようにピッタリではありませんでした。実用ではあまり問題にはなりませんが、組み立ての際にガタがあるので気になります。最初は部品が間違えているのかと思いましたが、付属の分解図のイラストでもそうなってるので、部品変更となっているようです。
メーカーさんはなぜこれで良しとしているのか腑に落ちない。

対象商品 : 06626015
2024-03-06
用途: 電話を共有するため
建設業・工事業

以前同じものをしていて高さや大きさ等使い勝手が良かったのですが、長年の使用で壊れてしまい、他の物を購入しましたが、机の上に置くには高すぎたり安定が悪かったりと不便だったので、再度購入しました。
やっぱり、これが一番いいです。

対象商品 : 06626015
2021-04-17
用途: 保育園の電話台として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

四方の職員が扱いやすくするために購入したので、満足している。出来ましたら固定を左右だけではなく、前後も固定できるようになったらぐらつきがなくなり利用しやすくなると思われます。ご検討を宜しくお願い致します。

対象商品 : 06626015
2016-05-17
用途: 事務

大きすぎず、手ごろなサイズで気に入っています。電話番号を書き込むカードケースもうれしいです。

対象商品 : 06626015
2024-02-21
用途: 机上の整理
運輸・通信業

机上を整理するために購入しました。台を引き出し手元に電話機を引き寄せることが出来ますが、あまり使用しません。

対象商品 : 06626015
2018-10-24
用途: 電話を共用する

両側から挟むだけなので電話機の寸法も気にせず使える。
台座が傾けられるので、どこからかかってきたのが見やすい。
アームと台座の両方がスライドするので、30cmほど手前に動き回転も楽にできるので便利に使っている。

3が参考にしています
対象商品 : 06626015
2016-10-31
用途: 机上
建設業・工事業

結構前に出てくるので、使いやすいです。作りは簡単ですが、問題なく使用できます。

対象商品 : 06626015
2016-06-23
用途: 電話
製造業

good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする