YKT#49 マイネームツイン サクラクレパス 06626837

YKT#49 マイネームツイン サクラクレパス 06626837
YKT#49 マイネームツイン サクラクレパス 06626837
YKT#49 マイネームツイン サクラクレパス 06626837

マイネームツイン

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色くろ
線の太さ細字/極細字
内容量1本注文コード06626837品番YKT#49
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

名前書き用の油性マーカー。
インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。

用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク色くろ線幅(mm)細1.0・極細0.1全長(mm)137(キャップ付)質量(g)11インク油性アルコール染料タイプツイン材質(軸)PP材質(キャップ)PP入数1本材質(尾栓)大先栓/PP、小先栓/PBT材質(ペン先)細/アクリル繊維、極細/POM商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 色々

とても書きやすくにじみが少ないので助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 06626837
2024-06-26
用途: 社内資料作成の際
不動産業

他者のネームペンと違い、とても滑らかな書き心地で使いやすいです!今後も是非取り揃えてほしいアイテムです。よろしくお願いいたします

1が参考にしています
対象商品 : 06626837
2024-05-21
用途: A4サイズ封筒の宛名書き
KOSMAサービス業

スラスラとハッキリ書けるので、重宝します。難しい漢字の住所(宛先)もあるので、大きい封筒には大きく正確に書けるのが、良いところです。

1が参考にしています
対象商品 : 06626837
2024-01-17
用途: 事務作業に

定番中の定番です。昔から使っていますが
何の欠点もなく、毎回使用しています。

対象商品 : 06626837
2022-04-08
用途: 名前の記入、布テープ等にメモ
卸売・小売業

滲みにくく、落ちにくい。インクのかすれも少なく、使いやすいです。

対象商品 : 06626837
2022-02-04
用途: 荷札に字を書くとき

荷札などに書くとき使ってますが、マッキ―と変わらないと思います。

対象商品 : 06626837
2022-01-31
用途: 中身を記すのに
卸売・小売業

商品をビニールなどにまとめるとき、養生テープの上から中身を書くのですがすぐに乾くので作業しやすく便利です。書き味もいいです。

対象商品 : 06626837
2022-05-01
用途: 筆記用具として。
製造業

一般的なサインペンとして特に問題なく使用できてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする