曜日別特売
ATN インパクト用軸付砥石A ヤナセ(柳瀬) 06638488

インパクト用軸付砥石A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)20
形状三角型
内容量1個注文コード06638488品番ATN
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。

用途研磨作業。軸径(Φmm)6.35形状三角型粒度36寸法(mm)20×30×6.35砥材アルミナ外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする