曜日別特売
WA13T 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬) 06638549

WA13T 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬) 06638549
WA13T 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬) 06638549
WA13T 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬) 06638549

軸付砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)56
粒度60
形状三角型
内容量1個注文コード06638549品番WA13T
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

3材質、8種のラインナップがあります。
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。

用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状三角型粒度60寸法(mm)13×16×3外径(Φmm)56適合材合金鋼・工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする