ヤナセ(柳瀬)
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
56
40
45
56
粒度
60
80
60
120
形状
傘型
円筒型
三角型
傘型
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638558
品番
WA13U
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
3材質、8種のラインナップがあります。
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
形状
傘型
粒度
60
寸法(mm)
13×25×3
外径(Φmm)
56
適合材
合金鋼・工具鋼