曜日別特売
GC10C 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬) 06638567

GC10C 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬) 06638567
GC10C 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬) 06638567
GC10C 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬) 06638567

軸付砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)45
粒度120
適合材超硬合金・セラミック・ガラス等、非金属
内容量1個注文コード06638567品番GC10C
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

3材質、8種のラインナップがあります。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。

用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度120寸法(mm)10×13×3外径(Φmm)45適合材超硬合金・セラミック・ガラス等、非金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする