ヤナセ(柳瀬)
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
45
45
56
粒度
80
120
80
適合材
合金鋼・工具鋼などの焼入品、ステンレス
超硬合金・セラミック・ガラス等、非金属
合金鋼・工具鋼などの焼入品、ステンレス
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638619
品番
PA10C
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
3材質、8種のラインナップがあります。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
粒度
80
寸法(mm)
10×13×3
外径(Φmm)
45
適合材
合金鋼・工具鋼などの焼入品、ステンレス