曜日別特売
D05C ダイヤモンドバー円筒 ヤナセ(柳瀬) 06638680

ダイヤモンドバー円筒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード06638680品番D05C
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。
石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。

用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140寸法(mm)5×10×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする