ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
形状
楕円型
トンガリ型
楕円型
寸法(mm)
6×10×3
3×14×3
6×13×3
6×10×3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638716
品番
D06M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。
石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
形状
楕円型
粒度
140
寸法(mm)
6×10×3
適合材
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス