曜日別特売
UFC30GV25 ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア) 06641171

ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個フィルター(No.)GVPP遠心力(xg)デュラポアメンブレン装着ユニットの場合12000PTFEメンブレン装着ユニットの場合5000注文コード06641171品番UFC30GV25
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。

遠心力(xg)
デュラポアメンブレン装着ユニットの場合12000
PTFEメンブレン装着ユニットの場合5000
最大初期サンプル容量(μL)
デュラポアメンブレン装着ユニットの場合500 μL
PTFEメンブレン装着ユニットの場合400 μL
TGK品番719-00-17-69ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDFフィルター(No.)GVPPフィルター穴径(μm)0.22最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25ホールドアップ容量(μL)5有効面積(cm2)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする