遠心力(xg)デュラポアメンブレン装着ユニットの場合12000
PTFEメンブレン装着ユニットの場合5000
最大初期サンプル容量(μL)デュラポアメンブレン装着ユニットの場合500 μL
PTFEメンブレン装着ユニットの場合400 μL
TGK品番719-00-17-71ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン色赤タイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDFフィルター(No.)HVPPフィルター穴径(μm)0.45最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25ホールドアップ容量(μL)5有効面積(cm2)0.2