ROUND ONI
920 T/C長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ブルー
グリーン
グレー
ネイビー
ターコイズ
ゴールド
オレンジ
サイズ
L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
B5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全104種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06641550
品番
920
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ・カラー展開が豊富なT/C素材バリューモデル
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。充実の全7色、13サイズ展開。腕が動かしやすいアームフリー機能、腰伸びシャーリング機能、ひじ当て、ヒザ当て付き。
種別
長袖つなぎ
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
90
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
51
適応身長(cm)
170
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。