TOP100A3 ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬) 06650253

TOP100A3 ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬) 06650253
TOP100A3 ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬) 06650253

ユニTOP15タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度#40
内容量1箱(10枚)注文コード06650253品番TOP100A3
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。

用途
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
その他、研削、研磨全体に最適です。
粒度#40外径(mm)100穴径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチックなど砥材アルミナ直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15羽根枚数80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする