CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 庭箒(PP)2
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
810
810
1235
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
化学繊維でシャキッと丈夫。
水気を含んだゴミ、土砂もらくらくかき取ります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
化繊ほうき 短柄
モノタロウ
¥
309
¥
340
税込
用途
コンクリート・アスファルト用
種別
S
材質
ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
230
全長(mm)
810
サイズ
S
質量(g)
180
奥行(mm)
22
繰り返し・詰め替え
対応