曜日別特売
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737

 

- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm CONDOR(山崎産業) 06654737

SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード06654737品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

極細繊維のマイクロファイバーで足裏サラサラ気持ちいい!
圧倒的な吸水力で水滴を残しません。太細ミックスのマイクロファイバーモールで指の間もしっかり吸水!

用途
浴室の出入り口に
材質パイル(モール素材):ポリエステル100%グリーンサイズM質量(g)375寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×25

商品説明動画

2024SUSU ストロングWバスマット2024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: お風呂マット
サービス業

イボイボみたいな形状で足指間の水分を吸い取ってくれます。吸水性は他社製マットよりも上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする