※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
二つ穴端子
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(8個)
幅(mm)
44
注文コード
06656737
品番
RD250-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
二つ穴端子
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M14
幅(mm)
44
全長(mm)
44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表